Motion
SS30A10R14

DODGE
SS30A10R14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08521001
N° MFRSS30A10R14
Prix7,718.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30A10R14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08521001
N° MFRSS30A10R14
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
Prix7,718.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2347 lbf;324.944 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1720 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    83 lb, 37.648 kg
  • Largeur
    7.0000 po, 177.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.52 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30A10R14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477044403
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7650.941 N, 1720 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Trousse de base standard
    30SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    7.85 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2347 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477051135

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30A10R14
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good