Motion
SS30A15L18

DODGE
SS30A15L18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08521008
N° MFRSS30A15L18
Prix7,718.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30A15L18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08521008
N° MFRSS30A15L18
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
Prix7,718.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2371 lbf;377.256 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    83 lb, 37.648 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.0400 hp, Sortie 6.1800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30A15L18
  • Numéro CUP du fabricant
    782477062957
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5.72 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2371 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477051180

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30A15L18
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good