Motion
SS30A50L56

DODGE
SS30A50L56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08521056
N° MFRSS30A50L56
Prix7,718.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30A50L56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08521056
N° MFRSS30A50L56
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
Prix7,718.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2257 lbf;313.759 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    83 lb, 37.648 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.75 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30A50L56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477044687
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.34 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2257 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477051654

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30A50L56