Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier30
- Distance centrale3.00 po
- Hauteur du boîtier3.2500 po, 82.55 mm
- Longueur7.0000 po, 177.80 mm
- Taille du réducteur du fabricant30
- Couple de sortie maximal2138 lbf;339.971 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15 : 1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2300 lbf
- Ratio60:1
- Diamètre de l’arbreSortie 1.375 po
- Longueur de l’arbreSortie 3.2 po
- Poids83 lb, 37.648 kg
- Largeur4.0000 po, 101.60 mm
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 1.5 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricantSS30A60L56
- Numéro CUP du fabricant782477063220
- Puissance d’entrée maximale7.040 hp
- SortieSolide
- Type d’alésage de sortieDroite
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10230.91 N, 2300 lbf
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 56C
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard30SBASE
- StyleEntrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermique2.01 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 2138 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782477051739
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.