Motion
RAPTOR 20HCBM 15/16"

DODGE
RAPTOR 20HCBM 15/16"

RAPTOR 20HCBM 15/16"
N° D’ARTICLE MI08521557
N° MFRRAPTOR 20HCBM 15/16"
Prix576.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

DODGE
RAPTOR 20HCBM 15/16"

RAPTOR 20HCBM 15/16"
N° D’ARTICLE MI08521557
N° MFRRAPTOR 20HCBM 15/16"

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix576.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • DĂ©salignement angulaire
    3 °
  • DĂ©salignement axial
    0.3125 po
  • AlĂ©sage DiamĂštre  
    0.9375 po
  • Longueur de l’alĂ©sage
    2.06 po
  • Taille du raccord
    20
  • Longueur jusqu’à AlĂ©sage  
    2.0625 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    4.48 po
  • DĂ©salignement parallĂšle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alĂ©sage
    Liquidation
  • Norme de tolĂ©rance de l’alĂ©sage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    ÉlastomĂ©rique
  • Puissance Ă  100 tr/min
    3.66 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    015362
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de tempĂ©rature
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    2308 po-lb
  • CUP_NON
    782477416903

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 20HCBM 15/16" ACCOUPLEMENTS/FLEX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good