Motion
RAPTOR 70HCBM  50MM  K6

DODGE
RAPTOR 70HCBM 50MM K6

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08522875
N° MFRRAPTOR 70HCBM 50MM K6
Prix2,170.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 70HCBM 50MM K6

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08522875
N° MFRRAPTOR 70HCBM 50MM K6
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
Prix2,170.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.62 po
  • Taille du raccord
    70
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6200 po
  • Diamètre extérieur
    9.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    35.1 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    K6
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019870
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    22132 po-lb
  • CUP_NON
    782477422287

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 70HCBM 50MM K6 ACCOUPLEMENTS/FLEX