Motion
RAPTOR 120HCBM  130M  P7

DODGE
RAPTOR 120HCBM 130M P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 130 mm
N° D’ARTICLE MI08522947
N° MFRRAPTOR 120HCBM 130M P7
Prix6,465.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 120HCBM 130M P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 130 mm
N° D’ARTICLE MI08522947
N° MFRRAPTOR 120HCBM 130M P7
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
Prix6,465.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Longueur de l’alésage
    6 po
  • Taille du raccord
    120
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    17.63 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    270 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    P7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019941
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    170170 po-lb
  • CUP_NON
    781568852088

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 120HCBM 130M ACCOUPLEMENTS/FLEX