Motion
RAPTOR 140HCBM  200M  P7

DODGE
RAPTOR 140HCBM 200M P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08522969
N° MFRRAPTOR 140HCBM 200M P7
Prix12,699.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 140HCBM 200M P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08522969
N° MFRRAPTOR 140HCBM 200M P7
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
Prix12,699.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • Taille du raccord
    140
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    20.88 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    540 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    P7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019963
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    340340 po-lb
  • CUP_NON
    781568852347

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 140HCBM 200M ACCOUPLEMENTS/FLEX