Motion
13S RSB du concentrateur SPCR

DODGE
13S SPCR HUB RSB

Concentrateur de manchon - Alésage RSB
N° D’ARTICLE MI08522974
N° MFR13S SPCR HUB RSB
Prix692.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13S SPCR HUB RSB

Concentrateur de manchon - Alésage RSB
N° D’ARTICLE MI08522974
N° MFR13S SPCR HUB RSB
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
Prix692.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Alésage Diamètre  
    RSB
  • Longueur de l’alésage
    3.34 po
  • Taille du raccord
    13
  • Code de taille de raccord
    13
  • Bride Diamètre  
    6.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3500 po
  • Diamètre extérieur
    6.125 po
  • Désalignement parallèle
    0.04 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022228
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    47268 po-lb
  • CUP_NON
    782476408596

Aperçu

Description du fabricant
D-FLEX 13SC-HRSB SPCR HUB NO KS