Motion
P4B314-USAF-070MTT USAF

DODGE
P4B314-USAF-070MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 70 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523312
N° MFRP4B314-USAF-070MTT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B314-USAF-070MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 70 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08523312
N° MFRP4B314-USAF-070MTT USAF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8800 à 11.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.4400 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    86500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039374
  • Matériel
    039374
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    86500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475809318

Aperçu

Description du fabricant
P4B314-USAF-070MTT ROULEMENTS USAF