Motion
WSTU-DL-215

DODGE
WSTU-DL-215

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, roulement à billes, alésage 2-15/16 po, fonte, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI08523974
N° MFRWSTU-DL-215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-DL-215

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, roulement à billes, alésage 2-15/16 po, fonte, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI08523974
N° MFRWSTU-DL-215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064890
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Style
    Large fente
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-DL-215 ROULEMENTS