Motion
FC-E-055MR

DODGE
FC-E-055MR

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 55 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524336
N° MFRFC-E-055MR
Prix973.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-055MR

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 55 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524336
N° MFRFC-E-055MR
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
Prix973.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po, 152.40 mm
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Poids
    13.510 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    FC-E-055MR ROULEMENTS
  • Capacité de charge dynamique
    9850 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-E-055MR est une unité à roulement à rouleaux conique, à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 55 mm, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulonnage de 6.0000 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série FC-E. L’appareil pèse 13.510 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077844
  • Matériel
    077844
  • Rpm max.
    2730 tr/min
  • Vitesse maximale
    2730 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    FC-E
  • Capacité de charge statique
    48200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476562397

Aperçu

Description du fabricant
FC-E-055MR ROULEMENTS