Motion
INS-GT-05-HT (REVENTE)

DODGE
INS-GT-05-HT (RESALE)

Roulement d'insert de bille -
N° D’ARTICLE MI08524369
N° MFRINS-GT-05-HT (RESALE)
Prix352.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-05-HT (RESALE)

Roulement d'insert de bille -
N° D’ARTICLE MI08524369
N° MFRINS-GT-05-HT (RESALE)
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
Prix352.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476597535

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-05-HT (REVENTE) ROULEMENTS