Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6300 po
- Diamètre du trou de boulon0.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.71 po
- Espacement maximal des trous de boulon3.6300 po
- Espacement min. des trous de boulon3.6300 po
Détails
- Série de roulementsSérie 207
- Type de roulementRoulement à billes pour vis de fixation
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique5759 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease FM222
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier plaqué
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant078934
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique3461 lbf
- Convient à un environnement de lavageOui
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782476697617
Aperçu
- Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
- Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
- Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
- Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
- Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.