Motion
P2B-GTMED-207

DODGE
P2B-GTMED-207

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08524504
N° MFRP2B-GTMED-207
Prix826.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-GTMED-207

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08524504
N° MFRP2B-GTMED-207
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
Prix826.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    13995 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    9838 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476716707

Aperçu

Description du fabricant
P2B-GTMED-207 ROULEMENTS