Motion
F4B-DLED-207

DODGE
F4B-DLED-207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact à triple rebord
N° D’ARTICLE MI08524548
N° MFRF4B-DLED-207
Prix543.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-DLED-207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact à triple rebord
N° D’ARTICLE MI08524548
N° MFRF4B-DLED-207
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
Prix543.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6300 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.38 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.6300 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.6300 po
  • Poids
    11.23 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 212
  • Type de roulement
    Roulement à billes D-Lok
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079296
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11791 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476745431

Aperçu

Description du fabricant
F4B-DLED-207 ROULEMENTS
  • Nouvelle conception de boîtier robuste.
  • Anneau intérieur large pour service normal
  • Mécanisme de verrouillage D-Lok
  • Joint à contact positif Dodge DualGuard, y compris le flinger caoutchouté
  • Retenue de bille plus robuste et flexible
  • Dispositif antirotation simplifié
  • Grande variété de styles
  • Tailles d'alésage de 20 à 70 mm (3⁄4 po à 3-7/16” po)
  • Peinture époxy appliquée électrostatiquement