Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Diamètre du trou de boulon0.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre90 mm
- Longueur de l’alésage2.72 po
- Poids28.70 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 218
- Type de roulementRoulement à billes pour vis de fixation
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique21451 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride pilote (type général)
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant079597
- Numéro CUP du fabricant782476808129
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21451 lbf
- Capacité de charge statique radiale16641 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique16641 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782476808129
Aperçu
- Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
- Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
- Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
- Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.