Motion
WSTU-IP-203LE-HT

DODGE
WSTU-IP-203LE-HT

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-3/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08524727
N° MFRWSTU-IP-203LE-HT
Prix1,174.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-203LE-HT

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-3/16 po alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08524727
N° MFRWSTU-IP-203LE-HT
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
Prix1,174.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.94 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0300 po, 76.96 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0300 po, 76.96 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Code de taille
    203
  • Taille de la monture Take Up
    CP-408
  • Poids
    12.31 lb
  • Poids - Impérial
    12.310

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Type d’alésage
    Conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    120101.984 N, 27000 lbf
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    080272
  • Matériel
    080272
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120101.984 N, 27000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    128998.427 N, 29000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Estampage du joint (Taper)
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Vrai
  • Série
    22211
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    128998.427 N, 29000 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type
    Roulement IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782477012938

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-203LE-HT ROULEMENTS