Motion
FC-E-203-HT

DODGE
FC-E-203-HT

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2-3/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524750
N° MFRFC-E-203-HT
Prix1,253.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-203-HT

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2-3/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524750
N° MFRFC-E-203-HT
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
Prix1,253.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.75 po
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    FC-E-203-HT ROULEMENTS
  • Capacité de charge dynamique
    9850 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    080487
  • Vitesse maximale
    2730 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48200 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    48200 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477036613

Aperçu

Description du fabricant
FC-E-203-HT ROULEMENTS
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.