Motion
P4B-IP-080MR

DODGE
P4B-IP-080MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524792
N° MFRP4B-IP-080MR
Prix2,627.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-IP-080MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524792
N° MFRP4B-IP-080MR
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
Prix2,627.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3800 à 10.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.17 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-300

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    65500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    080807
  • Vitesse maximale
    1825 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477081637

Aperçu

Description du fabricant
P4B-IP-080MR ROULEMENTS