Motion
TB-VSC-012

DODGE
TB-VSC-012

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 3/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524947
N° MFRTB-VSC-012
Prix104.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-VSC-012

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 3/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524947
N° MFRTB-VSC-012
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
Prix104.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3100 po
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 204
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477148323

Aperçu

Description du fabricant
TB-VSC-012 ROULEMENTS