Motion
CEINTURE R8V2650-4

DODGE
R8V2650-4 BELT

CEINTURE R8V2650-4
N° D’ARTICLE MI08525701
N° MFRR8V2650-4 BELT
Prix3,608.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R8V2650-4 BELT

CEINTURE R8V2650-4
N° D’ARTICLE MI08525701
N° MFRR8V2650-4 BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,608.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.9063 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE R8V2650-4