Motion
5L810 CEINTURES FHP

DODGE
5L810 FHP BELTS

Ceinture en V FHP - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 81 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525720
N° MFR5L810 FHP BELTS
Prix40.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5L810 FHP BELTS

Ceinture en V FHP - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 81 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525720
N° MFR5L810 FHP BELTS
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
Prix40.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    3/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    81 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    5L
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DES COURROIES 5L810 FHP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good