Motion
DOUILLE H-PLUS X 25MM-IK

DODGE
H-PLUS X 25MM-IK BUSHING

Bague conique fendue - Bague H, alésage de 25 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08526049
N° MFRH-PLUS X 25MM-IK BUSHING
Prix31.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H-PLUS X 25MM-IK BUSHING

Bague conique fendue - Bague H, alésage de 25 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08526049
N° MFRH-PLUS X 25MM-IK BUSHING
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
Prix31.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À DOUILLE H-PLUS X 25MM-IK