Motion
INS-DL-60M (REVENTE)

DODGE
INS-DL-60M (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08526115
N° MFRINS-DL-60M (RESALE)
Prix386.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-DL-60M (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08526115
N° MFRINS-DL-60M (RESALE)
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
Prix386.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11791 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475961085

Aperçu

Description du fabricant
INS-DL-60M (REVENTE) ROULEMENTS