Motion
INS-DL-45M-CR (REVENTE)

DODGE
INS-DL-45M-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI08526129
N° MFRINS-DL-45M-CR (RESALE)
Prix592.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-DL-45M-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 45 mm
N° D’ARTICLE MI08526129
N° MFRINS-DL-45M-CR (RESALE)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix592.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475986125

Aperçu

Description du fabricant
INS-DL-45M-CR (REVENTE) ROULEMENTS