Motion
13AZ30LR56WP

DODGE
13AZ30LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526221
N° MFR13AZ30LR56WP
Prix2,508.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13AZ30LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526221
N° MFR13AZ30LR56WP
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
Prix2,508.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    410 po/lb;46.324 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf;2891.344 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.6250 po, 15.87 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9000 po
  • Poids
    18 lb
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.5100 hp, Sortie 0.3800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.5100 hp, Sortie 0.3800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13AZ30LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.280 hp
  • Sortie
    0.380 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    251 po-lb
  • Trousse de base J verticale
    13ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
13AZ30LR56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN