Motion
13A07L14WP

DODGE
13A07L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08526259
N° MFR13A07L14WP
Prix1,752.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13A07L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08526259
N° MFR13A07L14WP
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
Prix1,752.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Hauteur du boîtier
    1.7100 po, 43.43 mm
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    313 po/lb;35.364 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9 po
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.2800 hp, Sortie 1.1600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13A07L14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.27 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 251 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476199043
  • Trousse de base J verticale
    13ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
13A07L14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC