Motion
13A10L14

DODGE
13A10L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08526270
N° MFR13A10L14
Prix1,527.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13A10L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08526270
N° MFR13A10L14
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
Prix1,527.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    375 po/lb;42.369 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9 po
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.1800 hp, Sortie 1.0400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.75 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13A10L14
  • Puissance d’entrée maximale
    0.250 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 270 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476067472
  • Trousse de base J verticale
    13JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
13A10L14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good