Motion
13A30H56WP

DODGE
13A30H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526292
N° MFR13A30H56WP
Prix2,300.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13A30H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526292
N° MFR13A30H56WP
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
Prix2,300.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’alésage
    4.74 po
  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    410 po/lb;46.324 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.5100 hp, Sortie 0.3800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.29 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13A30H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.710 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.85 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 314 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476199302

Aperçu

Description du fabricant
13A30H56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC