Motion
F4S-IP-215RE MOD

DODGE
F4S-IP-215RE MOD

F4S-IP-215RE MOD
N° D’ARTICLE MI08526557
N° MFRF4S-IP-215RE MOD
Prix1,969.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-IP-215RE MOD

F4S-IP-215RE MOD
N° D’ARTICLE MI08526557
N° MFRF4S-IP-215RE MOD
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
Prix1,969.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride ronde IP
  • Description
    F4S-IP-215RE MOD FRAIS SPÉCIAUX
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier haute performance
  • Type de boîtier
    4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de montage
    Roulement carré 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
F4S-IP-215RE MOD FRAIS SPÉCIAUX
  • Montage de l’adaptateur à pousser-tirer
  • Vitesses de limitation de la graisse 30 % plus élevées que les supports de vis d'arrêt
  • Même élément roulant que le roulement S-2000
  • Les blocs d’oreiller sont interchangeables avec les dimensions S-2000 sur toutes les tailles
  • Tous les boîtiers sont en fer gris de classe 30
  • 2 blocs d’oreiller de boulon, 4 roulements de boulon à bride à bride pilote et prises en charge 1-1/8” à 4” 4 blocs d’oreiller de boulon dans les tailles 2-3/8” à 5”
  • Trous de vis de calage standard sur les brides pilotées
  • Peut remplacer les roulements à billes de la série 300 dans de nombreuses applications
  • Système de montage d’adaptateur breveté
  • Une puissance de maintien supérieure réduit la corrosion de contact causée par les vibrations
  • Installation prête pour l’arbre
  • Aucun outil spécial requis pour l’installation
  • DODGE Le triple joint à lèvres TRIDENT offre un système d’étanchéité supérieur
  • Le joint d’étanchéité/atterrissage sur le diamètre extérieur de l’anneau intérieur maintient une pression de contact maximale même en cas de mauvais alignement
  • Moins de dommages à l'arbre par rapport aux supports de vis d'arrêt
  • Réduction des dommages causés par les vibrations par rapport aux supports de vis d'arrêt