Motion
F4B-SCAH-111-HT

DODGE
F4B-SCAH-111-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement d’expansion (flottant), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI08526641
N° MFRF4B-SCAH-111-HT
Prix659.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCAH-111-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement d’expansion (flottant), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI08526641
N° MFRF4B-SCAH-111-HT
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
Prix659.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4906 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de boîtier
    4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Capacité de charge statique
    7891 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477158513

Aperçu

Description du fabricant
SFC-IP-212RE ROULEMENTS MOD
  • Deux types : SC de service normal, SCM de service moyen.
  • Joint DualGuard – composé d’un joint à lèvre unique et d’un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements SC/SCM. Option de joints labyrinthes.
  • Interchangez les dimensions de montage avec la plupart des produits concurrents.
  • 65° Angle de vis de réglage pour une plus grande résistance à l’arrachement et une installation facile dans les espaces confinés.
  • Le dispositif anti-rotation sur les roulements empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
  • Blocs de coussin d'extension disponibles pour les tailles d'arbre SC populaires.
  • Option haute température disponible pour 400°F sur SC et SCM.
  • Désalignement statique de plus ou moins 2° .