Motion
WSTU-GTEZ-108-SHCR

DODGE
WSTU-GTEZ-108-SHCR

Unité de prise en charge du roulement à billes - Boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08526724
N° MFRWSTU-GTEZ-108-SHCR
Prix643.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-GTEZ-108-SHCR

Unité de prise en charge du roulement à billes - Boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08526724
N° MFRWSTU-GTEZ-108-SHCR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix643.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    1.8400 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139393
  • Vitesse maximale
    4480 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-GTEZ-108-SHCR ROULEMENTS