Motion
LFT-SC-107-NL MOD

DODGE
LFT-SC-107-NL MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI08526751
N° MFRLFT-SC-107-NL MOD
Prix1,076.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LFT-SC-107-NL MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI08526751
N° MFRLFT-SC-107-NL MOD
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
Prix1,076.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9400 po, 100.07 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.9400 po;100.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.9400 po;100.07 mm
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    LFT-SC-107-NL MOD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobilith SHC 460
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68099
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    LFT-SC
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477282430

Aperçu

Description du fabricant
LFT-SC-107-NL ROULEMENTS MOD