Motion
NSTU-SCEZ-107-SHSS-LL MOD

DODGE
NSTU-SCEZ-107-SHSS-LL MOD

Unité de roulement à billes tendeur - 1-7/16 po alésage, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08527405
N° MFRNSTU-SCEZ-107-SHSS-LL MOD
Prix727.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SCEZ-107-SHSS-LL MOD

Unité de roulement à billes tendeur - 1-7/16 po alésage, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08527405
N° MFRNSTU-SCEZ-107-SHSS-LL MOD
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
Prix727.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7100 po, 43.43 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7100 po, 43.43 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Code de taille
    207
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Poids
    2.6 lb, 1.179 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Série de roulements
    Série 207
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Numéro de cadre compatible
    NS-308
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4895 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC 460 PM
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141344
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21774.045 N, 4895 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15395.3 N, 3461 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    207
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477549021

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-SCEZ-107-SHSS-LL ROULEMENTS MOD