Motion
P2B-DLBAH-108-HT-DRY

DODGE
P2B-DLBAH-108-HT-DRY

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527498
N° MFRP2B-DLBAH-108-HT-DRY
Prix914.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-DLBAH-108-HT-DRY

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527498
N° MFRP2B-DLBAH-108-HT-DRY
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
Prix914.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1800 à 5.8800 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.01 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250

Détails

  • Série de roulements
    Série 208
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477563713

Aperçu

Description du fabricant
P2B-DLBAH-108-HT-DRY ROULEMENTS