Motion
F4B-EXL-300RE-HT

DODGE
F4B-EXL-300RE-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 3 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08527584
N° MFRF4B-EXL-300RE-HT
Prix2,247.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-300RE-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 3 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08527584
N° MFRF4B-EXL-300RE-HT
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
Prix2,247.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4900 po;215.64 mm
  • Taille du boulon
    0.7500 po;19.05 mm
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po, 114.30 mm
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Description
    F4B-EXL-300RE-HT ROULEMENTS
  • Capacité de charge dynamique
    11120 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-EXL-300RE-HT est un roulement à rouleaux à expansion conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3 po et un roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-EXL . Il convient aux applications à haute température. L’appareil pèse 35.000 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141631
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-EXL
  • Capacité de charge statique
    61200 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
F4B-EXL-300RE-HT ROULEMENTS