Motion
FC-IP-085MLE

DODGE
FC-IP-085MLE

Unité de roulement à rouleaux à bride pilotée à quatre boulons - alésage de 85 mm , montage de l'adaptateur, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08527633
N° MFRFC-IP-085MLE
Prix3,242.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-IP-085MLE

Unité de roulement à rouleaux à bride pilotée à quatre boulons - alésage de 85 mm , montage de l'adaptateur, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08527633
N° MFRFC-IP-085MLE
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
Prix3,242.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Poids
    29.67 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Description
    FC-IP-085MLE ROULEMENTS
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le FC-IP-085MLE est une unité de roulement à expansion à rouleaux sphériques, de type à bride pilotée à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 85 mm, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint labyrinthe dans la série FC-IP. L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141723
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    FC-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
FC-IP-085MLE ROULEMENTS