Motion
15AZ40H56WP

DODGE
15AZ40H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527717
N° MFR15AZ40H56WP
Prix3,286.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15AZ40H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527717
N° MFR15AZ40H56WP
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
Prix3,286.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.7400 po;120.39 mm
  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    713 po/lb;80.558 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    710 lbf;3158.237 N
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7000 hp, Sortie 0.4900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.7000 hp, Sortie 0.4900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15AZ40H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.610 hp
  • Sortie
    0.490 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    337 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
15AZ40H56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN