Motion
15A15L56WP

DODGE
15A15L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527766
N° MFR15A15L56WP
Prix1,926.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15A15L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527766
N° MFR15A15L56WP
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
Prix1,926.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    569 po/lb;64.288 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.2400 hp, Sortie 1.0500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.73 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15A15L56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 392 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476201302
  • Trousse de base J verticale
    15ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
15A15L56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC