Motion
15A20LR56WP

DODGE
15A20LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527769
N° MFR15A20LR56WP
Prix2,099.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15A20LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527769
N° MFR15A20LR56WP
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
Prix2,099.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    547 po/lb;61.803 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.9500 hp, Sortie 0.7600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15A20LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.240 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Trousse de base standard
    15ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.26 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 407 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476201357
  • Trousse de base J verticale
    15ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
15A20LR56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC