Motion
15QZ60L56WP

DODGE
15QZ60L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527826
N° MFR15QZ60L56WP
Prix2,006.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15QZ60L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527826
N° MFR15QZ60L56WP
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
Prix2,006.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    483 po/lb;54.572 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC H.D. JOINT D’ÉTANCHÉITÉ O/P
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15QZ60L56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.800 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    0.62 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 381 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476240899
  • Trousse de base J verticale
    15ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
15QZ60L56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN