Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC JOINTS DE SORTIE HD

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08527844
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS
Prix1,829.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08527844
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS
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
Prix1,829.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’alésage
    4.7400 po
  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782475386383
  • Puissance d’entrée maximale
    0.360 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    381 po-lb
  • CUP_NON
    782475386383

Aperçu

Description du fabricant
15Q15H56HD TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT