Motion
15S05HWP

DODGE
15S05HWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08527884
N° MFR15S05HWP
Prix2,012.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15S05HWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08527884
N° MFR15S05HWP
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
Prix2,012.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’alésage
    4.74 po
  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    330 po/lb;37.285 nm
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.19 dans
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.9700 hp, Sortie 1.8300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15S05HWP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.700 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.34 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 293 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476202613

Aperçu

Description du fabricant
15S05HWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT