Motion
17AZ40H56WP

DODGE
17AZ40H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527988
N° MFR17AZ40H56WP
Prix3,459.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17AZ40H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527988
N° MFR17AZ40H56WP
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
Prix3,459.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.4100 po;137.41 mm
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    878 po/lb;99.201 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    29 lb, 13.154 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8500 hp, Sortie 0.6100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.8500 hp, Sortie 0.6100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17AZ40H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.120 hp
  • Sortie
    0.610 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    534 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
17AZ40H56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN