Motion
17AZ50LR56WP

DODGE
17AZ50LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527993
N° MFR17AZ50LR56WP
Prix3,006.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17AZ50LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527993
N° MFR17AZ50LR56WP
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
Prix3,006.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    865 po/lb;97.732 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.8750 po, 22.22 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.7400 po
  • Poids
    29 lb
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7200 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.7200 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17AZ50LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.120 hp
  • Sortie
    0.480 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    534 po-lb
  • Trousse de base J verticale
    17ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
17AZ50LR56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN