Motion
17A15LR14SL212

DODGE
17A15LR14SL212

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528035
N° MFR17A15LR14SL212
Prix3,904.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17A15LR14SL212

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528035
N° MFR17A15LR14SL212
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
Prix3,904.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    813 po/lb;91.857 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.75 po
  • Poids
    29 lb
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.7700 hp, Sortie 1.5000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17A15LR14SL212
  • Puissance d’entrée maximale
    0.720 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Trousse de base standard
    17BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.01 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 583 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476272296
  • Trousse de base J verticale
    17JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
17A15LR14SL212 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR-SPÉCIFICATION O/P