Motion
176A15R56LT

DODGE
176A15R56LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528313
N° MFR176A15R56LT
Prix2,169.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
176A15R56LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528313
N° MFR176A15R56LT
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
Prix2,169.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    176
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    176
  • Couple de sortie maximal
    813 po/lb;91.857 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.74 po
  • Poids
    29 lb, 13.154 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    HSCXT305A 6B RÉDUCTEUR DE CONV. À VIS
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.7700 hp, Sortie 1.5000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    176A15R56LT
  • Puissance d’entrée maximale
    1.770 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.01 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 583 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476967116
  • Trousse de base J verticale
    17JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
176A15R56LT TIGEAR-2 RÉDUCTEUR-EXT O/P