Motion
TABLEAU 2AK114 X 3/4

DODGE
2AK114 X 3/4 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 11.2500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08528350
N° MFR2AK114 X 3/4 SHEAVE
Prix269.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2AK114 X 3/4 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 11.2500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08528350
N° MFR2AK114 X 3/4 SHEAVE
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
Prix269.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS DE POULIE D'ENTRAÎNEMENT 2AK114 X 3/4