Motion
20A05R56HD

DODGE
20A05R56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528478
N° MFR20A05R56HD
Prix2,134.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A05R56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528478
N° MFR20A05R56HD
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
Prix2,134.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    652 po/lb;73.666 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1380 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.8900 hp, Sortie 3.6200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A05R56HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.8900 hp
  • Sortie
    3.6200 hp;2.699 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6138.546 N, 1380 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 581 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476753443
  • Trousse de base J verticale
    20JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
20A05R56HD TIGEAR-2 REDUCER W/ HD OUTPUT